3/4 英吋扭力扳手 配備推擠式棘輪
影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- ±3 % 的極高扳機精準度,能精準鎖緊,比標準規定更精準
- 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道
- 易於讀取的刻度可精確調整
- 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力
- 符合手持扭力螺絲起子工具的 DIN EN ISO 6789-1:2017 標準的要求
- 延長桿 (僅有 071471 25) 可提供相當大的槓桿動作
- 方便切換順時針與逆時針擰緊,用途廣泛
- 具備堅固耐用的搬運盒,可安全存放
通知
- 包含符合性聲明與序號
- 料號 071471 25 的總長度 1,750 公釐是以 1,250 mm 和 500 mm 延長的扭矩扳手長度為基礎,僅隨附於 071471 25
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
長扭矩扳手適用於汽車產業、機械工程、重工業,運輸產業與木材工程等各種應用。在需要將螺帽和螺栓精確鎖緊至指定的扭矩時。
指示
在使用後,請放鬆彈簧並設定為最低值
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!