汽車清洗劑的單一配方結合三種特性,確保有效分離道路塵垢,並溫和清除。
- 穩定且密集的泡沫具有宜人香味,能從油漆、鉻、玻璃、塑膠、輪胎、邊緣,和可替換頂部移除重度髒污
- 在清潔時,保護性的聚合物塗層會塗佈到所有處理的表面,用於保護車輛,並在以清水沖洗後讓水膜自動流掉
- 以永久保護膜來為油漆加上塗層,不留污痕與水漬,大幅縮短用麂皮擦乾車輛所需的時間
通知
請勿在陽光直射下於高溫表面使用。防止霜凍。
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於存在大量施用與存放及使用條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在客戶的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們確保本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
適用於所有可清洗的平滑表面,例如汽車漆面、鉻、橡膠、乙烯基、塑膠等
指示
用清水沖掉粗糙塵垢。將 50 至 100 毫升 (3 至 4 瓶蓋) 混合 10 公升溫水,以海綿或清洗手套按一般方式洗車。最後以清水沖洗車輛。以超細纖維軟布或麂皮來擦掉任何殘留水分。
3 合 1 汽車清洗劑也可以和泡沫噴槍搭配使用,稀釋比例為 1:5 和 1:10。也可以使用加壓噴霧瓶來施用產品。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!