如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
高度防熱防水
- D4 品質經過測試符合 DIN EN 204
- 符合 DIN EN 14257 (WATT91) 的要求。
容易使用
不需要混合硬化劑。無需遵守適用期限制。
透明硬化
無可見黏合劑。硬化的膠黏接頭具有黏塑性。
為室外連接件上膠 (例如為前門上膠) 時,熱效應 (例如直接暴露於日照之下) 可能會導致木材張力升高及上膠連接件軟化。分配系統或 PUR 膠槍中的熱可塑性黏合劑及 PUR 膠不適合用於這些應用。加工時間與凝結時間,以及按壓時間,都受到例如環境溫度、表面溫度、空氣濕度或材料濕氣、材料吸水程度、材料施用量與張力等工作條件的影響。存放時,單一成分 D4 膠的黏度可能會增加。不加水攪拌膠可使膠恢復流動性。單獨攪拌即可調整黏度。存放並不會影響膠黏參數。膠的容器必須始終緊蓋存放於無霜凍的環境下。
Würth 白色膠水不適合在靜態範圍使用。 針對此用途必須使用經由特別核准的黏合劑。Würth 膠水僅可用於非承載的應用。
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
經常暴露於排水或凝結水的室內使用,及具有足夠表面保護與可防止直接日照的室外使用。
- 室內門上膠
- 室內樓梯與欄杆
- 窗戶上膠
- 框架轉角連接
- 製作層壓板窗邊
- 房門上膠 (方框黏合)
- 家庭家具與廚房家具上膠
- 實驗室與浴室家具上膠
- 托架、表面、板縫與方框上膠
- 軟、硬與特殊木材及刨花板
1 成分 D4 冷木膠通常使用噴塗機器、膠水滾筒、帶齒抹刀、刷子或其他方式施用於一側。
剛發生的膠水噴濺可用水清除。用水 (與清潔劑) 浸泡殘留的乾膠並以機械方式去除。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!