- 表面:磷酸鋅
- 起子:1/4 英吋方形起子,接球溝槽
- 幾何:特別短,19.5 公釐
包含 50 件:
10 x 梅花 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50、8 x 梅花 IP 10/15/20/25/30/40/45/50、6 x 梅花 IPR 20/25/27/30/40/45、10 x 六角,公制,2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10、4 x 六角,英制,7/32 英吋、1/4 英吋、5/16 英吋、3/8 英吋、7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12、3 x 十字 1/2/3、2 x 一字 6/10
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適合用於在 DIN 3120 雙向棘輪中手動使用
- 適合用於門鉸鏈、引擎室與齒形帶蓋
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!