套筒扳手,1/4 英吋與 3/8 英吋 35 件式組合
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
實用的 35 件式 1/4 英吋和 3/8 英吋套筒組合,以金屬盒包裝
- 此組合包含的基本設備,不論是在工廠內使用或是攜帶使用皆適合
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 如果工具遺失,您可以一眼看出來
- 此組合包括對邊寬 4 到 22 mm 的 25 種
強力有效的鎖緊力
- 堅硬的延長桿可用於直接傳遞力量
- 雙向棘輪具有符合人體工學且堅固的塑膠手柄,可舒適安全地工作
- 使用轉盤可單手反向操作
- 微小的 5° 弧擺可快速不費力地鎖緊或鬆開螺絲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!