多用途 27 件式組合,以堅固耐用的金屬盒包裝
- 此組合包含的基本設備,不論是在工廠內或是在外的各式不同環境中皆適合使用
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒,採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 如果任何工具遺失,您可以立即看出來
可配合套筒,適用於最常見的螺絲連接類型
- 1/4 英吋組合包含從 6 到 14 公釐對邊寬的 9 種套筒扳手
- 13 個短起子頭適合大多數螺絲類型:PH、一字、六角承窩和梅花
強力有效的鎖緊力
- 堅硬的延長桿可用於直接傳遞力量
3 合 1:多功能球頭棘輪
- 此棘輪可像傳統棘輪一樣使用,做為螺絲起子或 T 形手柄
- 符合人體工學的手柄可直立使用,或調整至 90°做為 T 形手柄
- 72 齒機制具有 5° 微小弧擺,可在接縫中旋轉 270°
- 方形起子特別堅固耐用
- 微小的 5° 弧擺可快速又不費力地鎖緊或鬆開螺絲
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的長期可用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!