如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
1/4 英吋雙六角 (12 角) 套筒扳手組合,24 件式
多功能性與可擴充性:結合多種最常用的配件類型,適合工業維護、建築專案、汽車修理和家具組裝等多領域的各類型應用。
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鉻釩鋼 (套筒、延長桿和棘輪)
擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺帽通常需要扭力,因此,所用鋼材也需要相當的耐用性。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。
用途廣泛
可用於公制 (公釐) 與英制 (英吋) 螺栓頭。
寬可見標記 (套筒)
可用以快速進行識別,輕鬆選出正確套筒,在光源不足的汽車下等環境中作業時,這會非常有幫助。
球型扣勾槽 (套筒)
套組的套筒配備球型扣勾槽。它可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。
握持穩固 (套筒)
結合套筒杯周圍的套筒滾花圖案以及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。
精準設計 (套筒)
套筒起子採用低間隙設計,可用以快速引導、固定至緊固件,並且對緊固件的平坦側 (而非邊角) 施加扭力。它也可用以轉動圓角磨損螺栓,並減少在結凍緊固件上滑動的情況。
2K 手柄 (棘輪)
2K 是「2 組件複合式」的縮寫。它是透過混合硬質耐用塑膠 (聚丙烯,簡稱 PP) 和稱為 TPR (熱塑性橡膠) 的防滑軟質材質製成。手柄具緩衝性且易於抓握,即使手上油膩,也能長時間舒適使用。
後方快速釋放按鈕 (棘輪)
讓小型、難抓握的套筒更換更加便利。它支援從工具表面鬆開套筒,方便您針對不同大小的緊固件更換套筒,無需徒手拉出套筒。
雙向桿 (棘輪)
增添便利性:以單手操作從順時針方向切換至逆時針方向。
72 齒齒輪 (棘輪)
位於工具頭部,即使在空間最狹窄的情況下 (例如煞車處理作業期間的汽車輪艙內部) 也能協助使用者推動緊固件,因為無論是要鎖緊或鬆開,只需要 5 度的擺動就能推動緊固件。
ORSY 吹氣成型工具箱
Wurth 專屬設計完美符合 ORSY 系統:活用此系列產品省空間特性的 Wurth 常客將可享用更便利的使用體驗。
- 不建議用於中高扭力作業,而是使用六角 (6 個角) 套筒或衝擊套筒。
- 切勿將雙六角套筒搭配衝擊扳手、氣動或電動扳手使用。
- 切勿使用不當尺寸,以免套筒或緊固件/螺栓滑脫、變形或損壞。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!