種類非常廣泛的 56 件式組合,以堅固耐用的金屬盒包裝
- 此組合提供高品質基本設備全方位選擇,適合工廠應用及攜帶使用
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒,採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 如果任何工具遺失,您可以立即看出來
可配合套筒和起子頭,幾乎適用於任何螺絲
- 1/4 英吋組合包含從 4 到 14 公釐對邊寬的 12 種套筒
- 1/2 英吋組合包含從 10 到 32 公釐對邊寬的 19 種套筒,實用的插入式手柄,以及搭配快拆式夾頭且適用於 15 種起子頭的轉接器
- 短起子頭適合大多數螺絲類型:PH、一字、六角承窩和梅花
- 這表示幾乎可以連接所有螺絲類型
1/4 英吋和 1/2 英吋工具提供強力、高效的鎖緊力
- 兩個堅硬的延長桿可用於直接傳遞力量
- 雙向棘輪具有符合人體工學的堅固塑膠手柄,維持工作的舒適與安全
- 微小的 5° 弧擺可快速又不費力地鎖緊或鬆開螺絲
- 使用轉環底座可輕鬆地在順時針與逆時針方向間切換
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的長期可用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!