1/4 英吋動力計螺絲起子
影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
- 精準鎖緊,扳機精準度公差為刻度設定值的 +/- 6 %
- 快速輕鬆的扭力設定:只要將套筒向後滑動並扭轉把手即可
- 形狀符合人體工學的把手,軟質元件適合手握
- 把手末端有 1/4 英吋方形套筒,可搭配延伸件使用
- 符合 DIN EN ISO 6789-1,II 型,D 級
通知
- 附校正認證和操作說明
- 於塑膠盒中供應
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
Lenton 扭力扳手適用於胎壓監控系統與感測器、汽車螺絲連接、自行車、摩托車、開關櫃、模型製造、電子裝置、工業組裝作業及可轉位刀片的專業組件。
指示
在使用後,請放鬆彈簧並設定為最低值
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!