1/4 英吋扭矩扳手
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 精簡設計,總長度僅 168 公釐,適用外出使用或空間受限之處
- 精準鎖緊,扳機精準度公差為刻度設定值的 +/- 6 %
- 實際的刻度分割可精確設定所需扭力範圍 1 至 5 Nm
- 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道
- 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力
- 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具
- 防滑稜紋握把區域,可在鎖緊時提供最佳控制
- 適合順時針及逆時針擰緊,可精確旋入右側與左側螺紋
- 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
- 包含符合性聲明與序號
- 使用扭力扳手後,請轉回到最低的刻度值來釋放彈簧
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
應用區域
可用於需要控制螺帽與螺栓鎖緊的各種可能應用,例如自行車的維修保養作業,或用於工業、貿易業或施工現場。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!