輕巧型 23 件式多套筒扳手組合,以金屬盒包裝
- 此組合包含適用於工廠與外出使用的基本工具設備
- 堅固的金屬箱配有提把與扣鎖,內部為幾乎不可破壞的硬質泡棉襯墊,具夾持效果
- 運輸過程中,工具牢固不移,安全無虞
- 遺失的工具一目了然,方便檢查
適合難以觸及螺絲的最佳解決方案
- 適用範圍包括機動車輛與商用車、機車與腳踏車、機械工程、精密工程及家具產業
- 超緊湊、扁平及角度棘輪搭配延長桿的組合,讓使用者能輕鬆接觸狹窄或難以到達處的螺絲
- 多項實用設計,簡化螺絲作業
一組工具適用於所有作業:適用於5種不同驅動的多套筒扳手
- 每個雙六角套筒扳手,都適用於六角公制、正方形公制、雙六角公制、六角英吋與外梅花螺絲頭
- 此組合包括對邊寬 5 到 13 mm 的 6 種寬度
- 這表示幾乎可以連接所有螺絲類型
- 此完整套組包含搭配快拆式夾頭且適用於 15 種起子頭的長起子頭筒套
- 短起子頭適合大多數螺絲類型:PH、一字、六角套筒和 TX
可強力且高效鎖緊螺絲,最大扭力可達 40 Nm
- 兩個堅硬的延長桿可直接傳遞力量
- 非常纖巧的雙向棘輪,具備輕巧的傾斜頭,符合人體工學的堅固塑膠手柄,可舒適安全地工作
- 微小弧擺可快速不費力地鎖緊或鬆開螺絲
- 可用拇指操作滾花盤以加速旋緊的過程
- 能使用雙向桿切換順時針與逆時針旋轉,以便單手操作
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具耐用,減少更換和存儲成本
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!