- 尖端:適用於 1/4 英吋六角頭起子,符合 DIN 3126-C 6.3 與 E 6.3
- 頭:極度精簡的棘輪頭,細齒,64 齒
- 表面:鍍鉻
- 複合式手柄,極薄設計,角度向下 10°
- 非常強固的設計,最大扭力可達 40 Nm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!