用特殊硬化鋼製成的高品質傾斜齒輪
允許最大 57 Nm 的扭力或最快 2,000 rpm 的旋轉速度
安全止擋
360° 設計,提供可無限調整的軟握把
精簡型設計
特別適合在狹窄、難以接觸到的位置進行所有擰緊的工作
磁性 1/4" 起子頭固定器附快拆式夾頭
- 透過磁力來安全阻擋螺絲。
- 適用於所有標準起子頭,以及 C6.3 與 E6.3 安裝件的鑽頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於電鑽與電池操作的螺絲起子
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!