- 扳機精準度公差為刻度設定值的 +/- 3%
- 符合人體工學的複合式把手,可輕鬆安全地工作
- 以 N.m 與 lbf-ft 為單位的超大雙刻度確保提升的可讀性
- 額外的微米刻度讓您可以使用響聲功能精確地調整扭力
- 創新的快速調整機制可透過轉動把手,大幅加快測量範圍
- 使用後不需要鬆開扭力扳手,也就是不需要重設至最低刻度值
- 使用拉/推機制即可輕鬆上鎖與解鎖
- 配備清晰可見彩色環的鎖具
- 具有明顯聲響且觸感確實的扭力觸發,有助於進行精確的螺絲緊固操作
- 高品質推擠式棘輪,使用壽命長
- 扭矩扳手上附校正認證和雷射刻印序號
- 100% 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成的永續、堅固、防水防油產品包裝,100% 可回收
通知
- 扭力扳手是精密工具,必須定期使用合適的測量設備來進行檢查並且在必要時進行調整
- 我們建議在 12 個月或 5000 次螺絲緊固操作後透過 Würth 維修服務 (Master Service) 進行年度校正。間隔從第一次使用扭矩扳手開始
應用區域
可用於螺絲和螺帽控制上緊的多種應用情境,例如自行車與車輛/商用車的維修保養作業,或是工商業或安卡技術
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!