歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

紙膠帶,高美紋,其他

紙膠帶,高美紋,其他
織布質鈑噴膠帶

料號 099250
EAN 4011231985628
登入後的客戶價格
紙膠帶,高美紋,其他

料號 099250

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量
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
黏合底座

橡膠

厚度

0.28 mm

自生產之日算起的保存期限

12 Monate(month)

顏色

黃色

襯底材料

防潮性

斷裂時的伸長

40 %

寬度

50 mm

最高加工溫度

40 °C

最大耐溫性

70 °C

維持自生產之日算起的保存期限的條件

20°C 與 50% 濕度時

抗紫外線

最小耐溫性

-20 °C

最低加工溫度

15 °C

25 公釐處的動態剝離強度

5 N

長度

50 m

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊