專業、經濟及清潔應用潤滑劑的填充設備
適合填充:
- 搭配補充轉接器的 Lube-Shuttle 系統料倉
- 手槓桿滑脂槍
- 單手槍
- 填充接頭符合 DIN 1283 的潤滑裝置
通知
可以使用市售最高 NLGI 第 2 級的油脂。我們明確表示禁止其他任何用途。
Lube-Shuttle® 是 MATO GmbH & Co KG 的註冊商標。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
填充設備的組合適合搭配填充接頭符合 DIN 1283 的補充轉接器、手槓桿槍、單手槍與潤滑裝置為 Lube-Shuttle® 系統料盒填充市售最高 NLGI 第 2 級的油脂。
指示
- 打開潤滑脂容器,並將潤滑脂順序活塞確實壓入潤滑脂中。
- 將定心蓋放在潤滑脂容器上。
- 鬆開全部 3 顆拇指螺絲,並將定心滑件向內推 (向中心)。
- 使用螺栓將擋爪儘量往外推到底。
- 然後將定心蓋放在潤滑脂容器上,讓擋爪位於外部
- 並讓定心滑件位於潤滑脂容器內。
- 使用拇指螺絲將定心滑件儘量向外推到底。(蓋自動
- 在潤滑脂容器上對準中心)
- 握住拇指螺絲並向外按壓,並使用螺栓將擋爪儘量向內
- 滑動。牢固鎖緊拇指螺絲。
- 如上所述固定剩餘的 2 顆拇指螺絲和螺栓。
- 注意!檢查定心蓋是否確實位於潤滑脂容器上。
- 此時可透過鉗子推動泵浦並夾緊螺絲
- 固定。
- 此時組合填充裝置已就緒可用。
- 將帶有填充接頭的潤滑裝置壓在填充裝置的填充噴嘴上。填充接頭有
- 一個鎖緊閥。
- 在填充過程中,潤滑脂會自動推回潤滑脂容器中的密封套筒。潤
- 滑脂容器的活塞桿必須在充填前完全插入。在
- 填充裝置的手柄上感受到阻力增加時,即表示填充過程完成。
材料 | 鋼 |
活塞材料 | 黃銅 |
墊圈材料 | 腈基丁二烯橡膠 (NBR) |
適合 25 公斤潤滑脂桶的內徑 | 300-335 公釐 |
護蓋直徑 | 365 mm |
高度 | 535 mm |
產品重量 (每個項目) | 5380.000 g |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!