高品質聚醯胺 6.6 (無聚丙烯)
強固而耐用的纜線托架
可自由接觸的緊固點
不需要額外安裝工具
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於懸吊天花板的纜線佈線
纜線數 | 10 Stck(pcs) |
纜線類型 | NYM 3 x 1.5 mm² |
寬度 | 150 mm |
最小/最大耐溫性 | -30 to 80 °C |
阻燃 | 是 |
阻燃條件 | 700°C 時 |
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |