型材具有彈性,可用手推動。
高度抗臭氧、風化、紫外線輻射、鹼與弱酸
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
例如,可保護鋼邊
![]() | |
最小/最大夾具範圍 | 1-2 mm |
寬度 x 高度 | 6.5 x 9.5 mm |
長度 | 10 m |
版本 | 配備金屬嵌件,16 x 0.3 公釐 |
最低/最高溫度條件 | -25 to 70 °C |
蕭氏硬度 A | 78 |
抗紫外線 | 是 |
材料 | 聚氯乙烯 - 軟質 PVC |
顏色 | 黑色 |