適用於加工直徑 2.4 - 5.0 mm 的鋁、鋼和不鏽鋼空心拉釘
- 比使用傳統人工拉釘工具節省力氣
- 與所有一般鑽頭夾頭相容
- Würth 搪孔拉釘加工
通知
附件僅適用於具備左右旋轉功能的機器。建議使用 14.4 伏或以上的電池式螺絲起子。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可用於套筒長度最高 25 公釐的拉釘。
長度 | 185 mm |
寬度 | 50 mm |
高度 | 50 mm |
最小/最大拉釘直徑 | 2.4-5.0 mm |
其他商品 | 空心拉釘,貨號 0936 ...、0915 ...、0913 ...、0935 ...、0914 ...、0937 ...、0940 ... |
最小拉釘直徑 | 2,4 mm |
最大拉釘直徑 | 5,0 mm |
空心拉釘附件 包括:
1
x
夾頭 適用於空心拉釘連接工具
NOZ-(F.BLIRIVATTCHTL)-5MM
描述:
最小/最大標稱直徑: 4.8-5.0 mm; 孔直徑: 3.2 mm
數量:
1
x