套筒與心軸由鋁製成
- 由於完全支撐的心軸可一律在拉釘套筒的砧頭層級撕裂,因此而能夠在拉釘的完整長度上達到支撐功能,ZEBRA® 拉釘被分類為「高強度」。此功能可確保一致的高連接品質。平均、大型、形狀乾淨利落的閉合頭可防止將拉釘從鑽孔中拉出。因此也可以安全、堅固地連接薄壁組件。
- 心軸會在砧頭層級撕裂
- 大閉合頭
- 心軸嚙合
- 由於有支撐心軸,而具有極高的抗剪力
- 防止拉釘逐漸變鬆
- 安全、固定心軸、無嘎嘎噪音
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | 鋁 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 素色 |
標稱直徑 x 長度 (d1 x l11) | 6.5 x 10.5 mm |
頭直徑 (dk) | 13,0 mm |
頭高度 (k1) | 2,5 mm |
最小/最大夾具範圍 | 2.8-4.8 mm |
心軸直徑 (dm) | 4,2 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 6.7-6.9 mm |
剪力斷裂負載 | 5000 N |
拉力斷裂負載 | 2800 N |
頭類型 | 圓頂頭 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!