歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

大型超細纖維擦車布

大尺寸微化活性布
車用強力吸水纖維布

料號 0899900135

EAN 4045989854363

登入後的客戶價格
大型超細纖維擦車布

料號 0899900135

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高效能超細纖維布,適用於水洗車輛之後擦乾之用

高品質及軟質超細纖維布 (大),可透過傑出的吸水力吸收大量水分。



高吸水力


厚層布料具有高吸水性 - 最高達 500%



厚絨布結構可吸收高於本身 5 倍的水重量


  • 適用於快速、輕鬆及輕巧地吸乾及高度光澤拋光

  • 是水洗車輛之後的完美擦乾布


無線圈


不留刮痕,對漆面非常輕柔



容易護理


可在清洗機中以 60°C 清洗 (不用纖維軟化劑)



XL 格式

通知

可在清洗機中以 60°C 清洗 (請勿使用織物柔順劑)
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
適用於所有車漆

指示

用水清洗之後,請用本布擦車。

材料

超細纖維

長度 x 寬度

50 x 70 cm

顏色

灰色

長度

50 cm

寬度

70 cm

每 m² 的塗層重量

412 g

產品重量 (每個項目)

152,500 g

總吸收時間

500 s

10 秒吸收

300 %

最大吸收

500 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊