歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

有線耳塞

有線薄片耳塞
懸掛式傘型耳塞

料號 0899300338

EAN 4045989408214

登入後的客戶價格
有線耳塞

料號 0899300338

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

柔軟的尾部可讓這些耳塞配戴非常舒適
  • 由於有安全線,因此使用始終就手

  • 高度隔音,擁有良好的訊號與語音識別功能

  • 由於具備柔軟的尾部,因此可實現舒適的配戴體驗

  • 於實用收納盒中供應
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
適用於涉及破壞性噪音污染的應用

SNR 衰減值

27 dB

L 衰減值

22 dB

M 衰減值

24 dB

H 衰減值

27 dB

版本

可重複使用

規範

EN 352, AS/NZS 1270

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊