雙面轉移膠帶,非常適合在安裝過程中定位零件
- 雙面可轉移通用膜
- 抗高溫至 180 °C
- 此雙面可轉移膜可適應各種型態,快速便利,適用於多種使用情境
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
雙面透明通用膜,非常適合在安裝過程中定位零件。
專為重新貼附所有車型的徽章與標誌所設計,亦是最終連接前用於定位零件的理想選擇。
指示
可將徽章與徽章背面的殘留膠從汽車上去除掉。用不含矽利康的清潔劑清潔要黏合的表面 (圖 1)。
撕掉保護膜,以黏性表面朝上的方向將轉移膠帶條置於平滑表面上。將徽章置於黏性表面上,並均勻用力下壓 (圖 2)。
然後將徽章從膠帶條上取下 (圖 3)。
將徽章貼到汽車上,然後均勻用力下壓 (圖 4)。
件數 | 10 Stck(pcs) |
黏合底座 | 丙烯酸酯 |
顏色 | 透明 |
長度 | 300 mm |
寬度 | 50 mm |
厚度 | 40 µm |
最低/最高加工溫度 | 15 to 35 °C |
抗紫外線 | 是 |
25 公釐處的黏合力 | 18,5 N |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 12 Month / 在密封的原包裝中,+ 5°C 至 + 25°C 及乾燥存放時 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!