防止因停車凹陷、車門台階刮傷或裝卸負載邊緣而造成的昂貴油漆損壞,以及防止因碎石撞擊造成的生鏽。
噴漆保護膜 - 聚氨酯
- 抗刮、抗碎石撞擊且抗磨損 (防止腐蝕)
- 高度透明,即黏合後不會立即可見
- 良好的抗紫外線能力
簡單自組裝與拆卸,整體厚度為 0.2 公釐
- 可拉伸而不變形,即使在曲線與轉角處也是如此
- 防滑且隔音
搭配 Würth 組裝液的丙烯酸酯黏合劑
- 永久固定 (即使在洗車設施內)
- 保證清除噴漆保護膜時不會留下任何殘留物
- 耐熱、耐寒、抗汽油
簡單自組裝:
使用之前,徹底清除油漆表面黏附的潤滑脂與灰塵;清除所有漆亮光蠟。放置在防風、防灰塵且防陽光直射的位置。只能在潮濕的情況下黏貼 Würth 噴漆保護膜。請勿塗在新上漆的表面上!
簡單拆解:
可從任意角開始,完整去除 Würth 噴漆保護膜,且不會留下任何殘留物。建議使用空氣乾燥器稍微加熱建議的角,以便輕鬆抓握。
通知
請注意,噴漆保護膜只能與 Würth 組裝液搭配使用。只有兩者搭配使用,才能保證最佳裝配、永久固定且去除時無殘留物。大約 48 小時後,薄膜與基材的黏合達到最佳狀態。在此之前,不要嘗試黏附任何物體,或使黏合的噴漆保護膜承受較大的壓力 (例如洗車設施、蒸汽噴嘴等)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
噴漆保護膜可用於所有漆面區域 (汽車、卡車、巴士、摩托車等),尤其是危險區域,例如保險桿、機罩、車輪飾條、擋泥板、門檻等。
指示
- 1.將 Würth 噴漆保護膜裁切為所需大小。適用於車牌燈、鑰匙孔、霧燈等,且有對應的切口。先在車牌燈等切口上貼上膠帶,用筆在噴塗膜上標記切口,撕下噴漆保護膜,然後用剪刀剪出標記的孔位。
- 2.撕下墊紙。使用 Würth 組裝液 (噴罐) 充分濕潤要黏合的黏性薄膜的一面和漆面。放置噴漆保護膜。在曲線與轉角處,薄膜可拉伸不變形。使用刀片,將組裝液沿重疊的線,從內向外塗抹。
- 3.但是,如果仍有氣泡或水泡,請根據需要,盡可能多地去除噴漆保護膜,再次噴塗組裝液,然後重複此程序。如果有任何褶皺,請用吹風機輕微加熱,然後使用刀片將薄膜舖平。
襯底材料 | 聚氨酯薄膜 |
黏合底座 | 丙烯酸酯 |
顏色 | 透明 |
蓋材料 | 防膠紙 |
箔片厚度 | 0,36 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 120 °C |
最大耐溫性 | 120 °C |
寬度 | 20 cm |
長度 | 10 m |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!