歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

BMF 工廠清潔劑

BMF Tropic 工廠清潔劑
BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-5L

料號 08931182
EAN 4045989800643
登入後的客戶價格
BMF 工廠清潔劑

料號 08931182

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
  • 無磷酸鹽、溶劑或腐蝕性物質

  • 可透過機械、手動或高壓裝置來使用

  • 具有強油脂分解能力,但對材料溫和不傷害

  • 不會侵蝕漆面、橡膠或塑膠

  • pH 值:9.4

  • 不含矽利康

  • 不含 AOX
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於清潔所有抗水表面。

指示

用水稀釋本產品,接著施用於髒污區域。放置片刻,使其發揮作用,然後擦拭或用水沖洗乾淨即可。


溫水可提高清潔效果。


施用濃度:人工手動 3-50%;高壓裝置 3-5%;地板清潔機 3-10%。

內容量

5 l

主要化學成分

鹼性表面活性劑

氣味

水果味

顏色

亮黃色

pH-中性

pH 值

9.4

密度

1,04 g/cm³

自生產之日算起的保存期限

24 Monate(month)

密度條件

20°C 時

不含 AOX

不含矽樹脂

生物降解

容器

淨重

5,2 kg

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
Refillo® combi 壓縮空氣填充站

簡易型化學品充填座(REFILLING POINT)

REFILLO
適用於快速輕鬆加壓填充 REFILLO & REFILLOmat 罐
x 1 數量

包裝單位

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。

我們的貨號結構

貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076

定價相關資訊

每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格

數量

數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯理
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯理
描述:
滲透等級: 4
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊