極度抗高壓的部分合成機油
- 它可以消除異聲,有絕佳的蠕滑與滲透性質,並具備良好的防腐性能。
- 非常好的黏性潤滑劑,不會因轉動與旋轉零件動作而減弱
- 與 O 型環/X 型環和塑膠相容。在漆面的材料上表現出中性特性。
- 抗潑水及鹽水、弱酸與鹼
- 不含矽樹脂、樹脂與酸
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
耐極高壓的半合成機油,適用於通用型潤滑和高壓負載。
適用於通用潤滑及高壓負載,例如換檔、加速器與離合器連結、Bowden 鮑登纜線、削、連接件、鉸鏈、反向桿、門鎖撞針、拖曳連結末端、滑軌、鏈輪、齒形架、開放齒輪以及更多。
指示
每次使用之前,要預先仔細徹底清潔潤滑點。使用前搖晃罐子,噴向零件,並等待短時間內產生效用。
使用之後,請將噴頭上下翻轉,噴灑直到噴頭內空為止。
主要化學成分 | 碳氫化合物 |
油基 | 礦物油 |
顏色 | 偏黃色 |
氣味 | 油 |
密度 | 0,742 g/cm³ |
密度條件 | 20°C 時 |
最低溫度條件 | -25 °C |
最高溫度條件 | 180 °C |
最大耐溫性 | 200 °C |
活性成分的閃點 | 300 °C |
運動油基黏度 | 1500 cSt |
不含矽樹脂 | 是 |
無酸 | 是 |
不含樹脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
耐 | 鹽水 |
內容量 | 500 ml |
容器 | 罐 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Monate(month) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!