歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多纖維結構黏合劑 以玻璃纖維強化

結構黏合劑,多纖維黏合劑
複合纖維黏膠

料號 0893100115

EAN 4053479388137

登入後的客戶價格
多纖維結構黏合劑 以玻璃纖維強化

料號 0893100115

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

透明、通用且高強度的聚氨酯黏合劑結合玻璃纖維強化,具備優異黏著性。

纖維強化


  • 高強度黏合劑

  • 歸功於結合玻璃纖維強化,即使在重負載下進行黏合劑黏合也能達到卓越黏著強度。

  • 強化纖維帶來高抗衝擊黏著強度


應用多樣化,能黏著於各種材質


  • 可搭配原石使用

  • 黏著層薄而透明

  • 具低發泡性的半剛性黏著劑

  • 隨後可進行粉末塗層 (30 分鐘/+200 °C)


快速硬化


  • 反應時間快速,只要大約 20 分鐘後便會具有高初始強度

  • 可快速讓您繼續工作


經驗證的黏著性質


  • 經測試的 D4 級防水性,符合 EN 204

  • 耐熱性符合 EN 14257 (WATT 91)


膏狀觸變膠 (不滴落)



可以打磨和上漆



抗風化和老化



不含矽利康與溶劑

  • 經 ift Rosenheim 測試符合 DIN/EN 204 的應力組 D4

  • 經 ift Rosenheim 耐熱測試符合 DIN EN 14257 (WATT 91)

  • 法國 VOC 排放等級 A+
通知
  • 1C-PUR 黏合劑在 +15°C 處理時,其黏稠度約為在 +25°C 時使用的一倍。

  • 陽光會使黏合劑變色,但不影響黏合強度!

  • 接合鋁、銅、黃銅:僅適用於經化學預先處理或塗層表面:黏合表面若沒有適當的預先處理,這些材質無法以抗老化的方式永久黏合。

  • 粉末塗層的工件需以 60 型清潔劑進行清潔 (料號:0892130030 / 0892130031);內含 PTFE 的粉末塗層若無預處理則無法可靠地黏合 (例如:電漿處理)。

  • 壓緊力: 表面接合為 ≥ 0.015 N/mm²;實心木材對實心木材接合為 ≥ 1 N/mm²

  • 若為黏合間隙厚度≥ 2.0 公釐,接合、壓緊和硬化時間會長得多;黏合間隙厚度≥ 3 公釐則為不可能。

  • 若預期濕氣會造成影響,則黏合間隙/黏合表面也必須以適合的密封劑來密封/保護!

  • 將金屬接合到吸收性材質時 (例如,木材、營建材質等),吸收性材質可將濕氣透過黏合間隙慢慢傳送到金屬表面,而可能對金屬造成腐蝕損壞。因此金屬黏合表面必須具備合適的腐蝕防護,例如油漆或粉末塗層!

  • 接合不同材質時 (具備不同的延展特性),黏合間隙的尺寸必須依據長期行為來調整。

  • 在黏合劑完全硬化之前,不應塗佈接合的工件;若太早塗佈工件,將無法排除塗層中形成的氣泡。

  • 鍍鋅板應一律進行防護以免受到濕氣的永久影響。為避免形成「白鏽」,應防止產生的任何濕氣接觸到黏合表面。

  • 在生產和處理不鏽鋼時,會使用蠟、油等輔助材質。這些材質通常無法單純擦拭乾淨。事實顯示,以溶劑清潔、研磨或 (進一步) 噴砂表面,再以溶劑反覆清潔後,能大幅提高接合效果。

  • 接合落葉松木:1C-PUR 黏合劑絕不能用於在戶外區域中接合落葉松木的表面。此木材中含有或形成的「阿拉伯半乳聚糖」物質,能相當減弱接合強度!PVAC 和 EPOXI 黏合劑尚未發現問題。

  • 接合實心木材時,應將黏合劑施用於兩個黏合表面。

  • 對於在戶外接合實心木材,應依據木材類型、天候強度、表面保護、黏合間隙的幾何形狀,進行適當測試,以判斷最佳的永久接合方式。

  • 黏合劑會溫和起泡,所以非常適合略微不平整的表面。壓緊時間必須依據黏合接點的厚度來調整。

  • 需要的皮層形成和接合時間,以及個別的壓緊和處理時間,受到下列條件的影響:材質、溫度、塗佈量、空氣濕度等。因此,只能透過獨立測試來精確決定。安裝者應考量指定參考值的對應安全邊緣。
應用區域
装配粘合剂
多用途高强度粘合剂
0893 100 110
复型纤维粘合剂
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
无溶剂装配粘合剂
0893 100 100
木材和木质材料木材(包括 MDF、层压板)

HPL 层压板(Resopal、Ultrapas)

装饰面板

5

xx

软木

石材和建筑材料混凝土

3

3

3

3

沥青表面----
加气混凝土、石膏、石膏板

3

3

3

3

人造石材(Corian、Varicor)

3

精致的天然石材(如大理石)

-
石材

水泥纤维板

3

--

3

其它搪瓷

5

-
玻璃----
玻璃纤维

-
镜子----
瓷器、陶瓷、瓷砖

-

卡纸板

网格----
皮革

-
金属

4,1

4,1

4,1

1

----
不锈钢

5

xx

1

5,4,1

xx

黄铜

5,4,1

xxx
钢/铁

5,4,1

1

1

1

-xx

塑料ABS

4,2

xx

2

GRP

5

xx

2

橡胶/氯丁橡胶

5

xx-
硬质泡沫塑料

2

PE----
PMMA---

2

聚酰胺

---
聚碳酸酯

--

2

聚苯乙烯(不是泡沫!)----
PP----
PTFE----
PVC(不是软 PVC!)

6

x-

2

硅胶----
泡沫聚苯乙烯

涂漆表面涂漆表面
(双组份油漆,烤干搪瓷器)
阴极浸漆面板

5

xx-
优化表
表面/材料 优化步骤* 注意
(电泳漆)
ABS1.活化清洁剂
2.塑料/木材/石材用 AdhesionPlus 底漆
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC1.  使用 60 型清洁剂进行基本清洁
2.  使用极细或粒度为 60-80 的磨砂毡打磨,然后使用真空吸尘器清洁。
3.  使用 60 型清洁剂后清洁
粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。
硬 PVC10 型或 60 型清洁剂
木材、胶合板、MDF、木制品和软木除尘
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas)60 型清洁剂
搪瓷、瓷器、陶瓷、瓷砖1.60 型清洁剂
2.Varioprimer safe + easy
混凝土、矿物砂浆、石膏和纤维水泥板1.除尘
2.深渗透型底漆
人造石材(Corian、Varicor)60 型清洁剂
天然石材-
* 按照各个步骤的相应顺序操作
阳极氧化铝1.活化清洁剂
2.AdhesionPlus 金属用底漆
铝(AlMg3、AlMgSi1)
有色基底金属(黄铜、铜、青铜等)必须使用 AdhesionPlus 金属用底漆!
不锈钢(防锈)
钢(37 号钢等)在易发生腐蚀的组件中:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护!
镀锌钢(热浸或镀锌)腐蚀
粉末涂层 60 型清洁剂建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。
双组份面漆,水性或溶剂型(PUR、丙烯酸) Varioprimer safe + easy由于油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。
(PUR、丙烯酸、环氧树脂)
  • 經 ift Rosenheim 測試符合 DIN/EN 204 的應力組 D4

  • 經 ift Rosenheim 耐熱測試符合 DIN EN 14257 (WATT 91)

  • 法國 VOC 排放等級 A+
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於膠合木製窗戶結構中的槽/銷、黏合鋁門窗構造中的轉角角度、黏合木製前門、樓梯、扶手、壁腳板、廚房台面、加工原石、金屬窗結構、窗台、接合圓形彎管與夾層板、一般修理和組裝黏接。非常適合黏合前部墊塊。

指示

基底材質必須清潔、乾燥且無潤滑油。關於預先處理,請參考技術資料表內的最佳化表格。


黏合零件必須在約 7 分鐘的外皮成形時間內乾燥結合 (在打濕後約 3 分鐘),在完全貼合無張力的黏合零件上 (愈濃稠的黏合劑所需時間愈長) 按壓約 20 分鐘,直到達到所需的功能性強度為止。在潮濕的環境下,黏合劑也會硬化。


關於更多資訊,請參考技術資料表。

內容量

310 ml

容器

料倉

主要化學成分

聚氨酯

顏色

透明,偏黃色

密度/條件

1.14 g/cm³ / 20°C 時,EN 542

最小/最大塗敷數量/條件

150-200 g/m² / 取決於基底材料

最短濕結皮時間/條件

3 min/ 20°C 與 50% 相對濕度時

最小乾結皮時間/條件

7 min / 20°C 與 50% 相對濕度時

最小功能強度/條件

20 min / 20°C,50% 相對濕度時

最大最終強度

7 d

全固化速度/條件

1 mm/d / 取決於基材的密度

最低/最高加工溫度

7 to 35 °C

最小/最大耐溫性

-30 to +110 °C

最大短期耐溫性

200 °C

最大短期耐溫性/條件

200 °C / 短暫最長 30 分鐘

最小結合抗拉力與抗剪力

12,8 N/mm²

結合抗拉力與抗剪力的條件

符合 DIN EN 204

短期耐

稀釋酸, 稀釋鹼液, 溶劑

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Month / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C,在密封的原裝容器內

不含矽樹脂

不含溶劑

不含 PVC

不含 VOC

不含異氰酸酯

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
Juniorfix 氣動膠槍

氣動擠膠槍-PN-JUNIORFIX-310ML(保固卡)

強力、輕量的氣動膠槍,適用於應用料倉中的產品。非常適合高黏度與低黏度的黏合劑與密封劑。
x 1 數量
打膠槍

手動擠膠槍(310ML)

設計堅固,半開口型,由帶有進給機制的鋼板製成。
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
匣式刀具

膠管專用切刀

適用於切削塑膠匣,以及將塑膠噴嘴精密切削至所需長度與角度
x 1 數量
HaftClean 活化表面清潔劑

PU膠活化清潔劑 400ML噴劑

最佳化非多孔表面
x 1 數量
適用於標準噴嘴 適用於 310 ml 塑膠料盒

擠膠槍噴嘴 管狀膠用(鈑金填縫膠適用)

粗牙螺紋
x 1 數量
Tex-Rein 清潔布

TEX -X 清潔布

適用於灰塵與毛屑敏感區域的超細質清潔布
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
匣式刀具

膠管專用切刀

適用於切削塑膠匣,以及將塑膠噴嘴精密切削至所需長度與角度
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
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 3
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 1
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊