永久彈性。抗老化、風化及 UV 輻射。
永久彈性
抗老化
風化及 UV 輻射
與大部分漆料相容
產品不含殺真菌劑
適用於木製、塑膠與鋁製窗戶連接件的玻璃填塞與密封。
密封室內與室外的擴展連接件,例如門、牆壁、地板、天花板與窗戶檯座連接件,以及簷槽。
通知
這些指示僅為我們根據經驗提供的建議。我們建議使用前先進行初步測試。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合室內與室外使用的連接、擴展與密封連接件,例如牆壁與地板連接。良好黏性,無需底漆,例如用於玻璃、木材、鋼、鍍鋅鋼、鋁與硬質 PVC
指示
- 表面必須清潔、乾燥且穩定。
- 請注意連接件的尺寸。
- 用底漆處理多孔表面
- 在乾燥剝落之前,用密封平滑劑
內容量 | 300 ml |
主要化學成分 | 聚二甲基矽氧烷 |
殺菌屬性 | 否 |
顏色 | 白色 |
最短結皮時間 | 15 min |
抗紫外線 | 優秀 |
連續運動吸收 | 20 % |
密度 | 0,99 g/cm³ |
氣味 | 肟 |
全固化速度/條件 | 2 mm/d / 23°C 與 50% 相對濕度,濕固化時 |
自生產之日算起的保存期限 | 12 Monate(month) |
最低/最高加工溫度 | 5 to 40 °C |
最小/最大耐溫性 | -40 to 100 °C |
塗層相容性 | 否 |
可以重新上塗層/可以重新上漆 | 否 |
蕭氏硬度 A | 22 |
最小斷裂伸長 | 150 % |
斷裂伸長條件 | 符合 DIN 53571 |