歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

防風雨密封劑 中性矽樹脂

高級室外中性矽樹脂
中性矽利康-透明

料號 089253881
EAN 4056807567310

登入後的客戶價格
防風雨密封劑 中性矽樹脂

料號 089253881

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

永久彈性。抗老化、風化及 UV 輻射。

永久彈性



抗老化


風化及 UV 輻射



與大部分漆料相容



產品不含殺真菌劑



適用於木製、塑膠與鋁製窗戶連接件的玻璃填塞與密封。


密封室內與室外的擴展連接件,例如門、牆壁、地板、天花板與窗戶檯座連接件,以及簷槽。

通知

這些指示僅為我們根據經驗提供的建議。我們建議使用前先進行初步測試。
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
適合室內與室外使用的連接、擴展與密封連接件,例如牆壁與地板連接。良好黏性,無需底漆,例如用於玻璃、木材、鋼、鍍鋅鋼、鋁與硬質 PVC

指示
  • 表面必須清潔、乾燥且穩定。

  • 請注意連接件的尺寸。

  • 用底漆處理多孔表面

  • 在乾燥剝落之前,用密封平滑劑

內容量

300 ml

主要化學成分

聚二甲基矽氧烷

殺菌屬性

顏色

透明

最短結皮時間

15 min

抗紫外線

優秀

連續運動吸收

20 %

密度

0.99 g/cm³

氣味

全固化速度/條件

2 mm/d / 23°C 與 50% 相對濕度,濕固化時

自生產之日算起的保存期限

12 Month

最低/最高加工溫度

5 to 40 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 100 °C

塗層相容性

可以重新上塗層/可以重新上漆

蕭氏硬度 A

22

最小斷裂伸長

150 %

斷裂伸長條件

符合 DIN 53571

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊