歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多功能清潔管道鏡

配備 SD 記錄功能的內視鏡噴槍
多功能空調管路清潔儀

料號 0891764011

EAN 4062856246809

登入後的客戶價格
多功能清潔管道鏡

料號 0891764011

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

以 SD 卡錄影進行非破壞性測試 (NDT) 即時清潔檢查
  • 具有噴灑清潔功能的工業視訊示波器

  • 可透過內建攝影機的內視工具輕鬆看見結果。

  • 具備特殊噴嘴的超長軟管

  • 適合直接應用於空調機熱交換器

  • 窄型零件的即時清潔檢查

  • 非破壞性測試 (NDT) 影像可即時檢查噴嘴的工作狀況

  • 完成清潔程序後,功能表列會提供播放功能。
通知

含有鋰電池



維護管道鏡時請遵守下列規定。


1.請按照使用手冊來操作管道鏡,若未仔細閱讀手冊,請勿使用它。


2.請將本機器存放在乾燥且通風的環境中。


3.若鏡頭內部有凝結物,請勿使用它,使用前必須使其蒸發。


4.請正確清潔機器,勿使用丙酮,而應使用 70% 酒精溶液來清潔,然後以乾布輕輕擦拭 LCD 螢幕。


5.若機器故障,在使用前請檢查可能影響操作的瑕疵零件,並加以修理。


6.請勿在溫度 60 度以上的環境中使用本機器。


7.妥善保護探針和攝影機頭,請勿過度彎折 (尤其不能彎折 180 度)


8.請勿將機器拆解超過手冊敘述的範圍,否則將無法享用保固。


9.使用機器後,請以乾淨的水清潔瓶子。噴水進行清潔,並以玻璃擦拭布擦乾機器本體、管子、鏡頭、噴灑嘴、瓶蓋上的剩餘水。


10.當中沒有空氣時請將機器向前傾斜放置,以避免殘留液體流回槍內部。
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
這最廣泛用於汽車蒸發器清潔、家用空調機清潔,最適合用於視線看不見且難以完成的狹窄空間與死角清潔,搭配清潔劑使用可達成 NDT 清潔檢查。

指示
  • 將風管連接到手柄進氣的下方部位,將清潔劑倒入瓶中。

  • 依據步驟將一個瓶裝化學物連接到噴槍上,並擰緊螺絲。連接空壓管並將空壓調整在 0.6-0.8Mpa 之內。

  • 透過管道鏡的非破壞性測試 (NDT) 影像可即時檢查噴嘴的工作狀況,按下開關,空壓會使液體噴出,這將可以實現對狹窄零件的即時清潔檢查。

箱子容量

300 ml

最大工作壓力

12 bar

最小工作壓力

4 bar

連接螺紋

1 英吋 x 22 公釐

最大耗氣量

0,025 l/min

耗氣量條件

6 巴

彈簧材料

耐蝕鋼

護蓋材料

塑膠

箱材料

聚乙烯

軟管材料

PVC

密封環材料

腈橡膠

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
空調蒸發器清潔劑 第 1 步_去漬

空調蒸發器去污劑-250ML

有效去除蒸發器表面上的髒污灰塵
x 12 數量
空調蒸發器清潔劑 Step2_Clean

空調蒸發器清潔劑-250ML

獨特配方,使蒸發器鋁材光彩奪目
空調蒸發器淨化 第 3 步_淨化噴霧

空調蒸發器深層淨化劑-250ML

作用迅速與潔淨性能