氣動操作、雙動泵,適用於不具侵蝕性的液體、油、低黏度潤滑脂
- 帶 LCD 顯示器的數位測量儀
- 最小/最大輸出:每分鐘 1/25 公升
- 總高度/重量:1230 公釐,8 公斤
通知
切勿超過 10 巴的最大氣壓。工作溫度在 10°C 以下時,泵輸出會比較低。數位測量儀無法校正。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
此泵專為於泵送石油類油所設計。切勿使用於其他用途,尤其是泵送汽油或其他爆炸性液體。
不適用於柴油。
每個泵皆隨附適用於標準桶或油箱的 2 英吋桶形轉接器。
軟管長度 | 3 m |
泵管長度 | 930 mm |
泵管直徑 | 50 mm |
長度 | 1230 mm |
連接螺紋 | 2 英吋 |
最大流量 | 25 l/min |
壓力比 | 1:3 |
最小流速 | 1 l/min |
最小氣壓 | 3 bar |
最大氣壓 | 10 bar |
軟管連接直徑 | 1/2 in |
最高溫度條件 | 50 °C |
最低溫度條件 | 5 °C |