歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

橡膠刷

橡膠刷
地毯清潔刷

料號 0891350505

EAN 4050641814067

登入後的客戶價格
橡膠刷

料號 0891350505

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合用於刷掉汽車座椅、室內家具、皮革、織物可替換頂部與平滑地板上的動物皮毛與灰塵
  • 由於具有靜電電荷功能,高品質橡膠化合物可保證快速有效地去除毛髮與絨毛

  • 橡膠邊與短刷毛也適用於硬地板、樓梯、壁紙、家具等。

  • 刷子可以在乾濕環境下使用
通知

水洗溫度最高至 50°C
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
用於刷掉汽車座椅、室內家具、皮革、織物可替換頂部與平滑地板上的動物皮毛與灰塵。

指示

小幅度移動刷子可確保橡膠刷毛的靜電電荷吸起所有毛髮。對於比較頑固的灰塵,您也可以使用側面的橡膠刮刀,以及刷子背面的短釘做為清潔輔助工具。請於每次使用後清潔橡膠刷。

刷毛材料

天然橡膠

手柄材質

天然橡膠

唇材料

天然橡膠

顏色

黑色

長度

260 mm

寬度

38 mm

高度

40 mm

手柄長度

130 mm

刷毛長度

25 mm

硬毛長度

7 mm

唇長度

10 mm

最高水溫

50 °C

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
車內清潔劑

ACTIV INTERIOR CLEANER 500 ML

含抗靜電添加劑的專用清潔泡沫,適用於整個車輛內部
BMF 工廠清潔劑

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-5L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
BMF 工廠清潔劑

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-20L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
R1 通用清潔劑

通用清潔劑R1 5公升桶裝

通用、環保汽車、工廠、辦公室、車內、地毯、襯墊與所有防水表面清潔劑