歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

通用清潔劑 補充包

多用途清潔劑 ECOLINE
環保型多用途清潔噴劑

料號 0890290001

EAN 4061975748737

登入後的客戶價格
通用清潔劑 補充包

料號 0890290001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ECOLINE 通用清潔劑補充包。獲 European Ecolabel 獎保證了最高產品品質及環境相容性。

環保配方



可降低及防止人體 (皮膚發炎及咳嗽、呼吸困難) 及環境的風險:


  • 不含殺蟲劑、染料、香水或禁用物質

  • 不含 VOC

  • 減少包裝浪費


用途廣泛


可與幾乎所有清潔裝置搭配使用



使用方便


補充包遇水後即會分解



溫和


即使是對敏感表面,生態原料也溫和且具有效清潔效果



適用於最高 4 公升的清潔劑

通知

溫水可提高清潔效果



請勿在高溫表面或在陽光直射下使用

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

ECOLINE 通用清潔劑幾乎可在所有表面上使用,適合用於車輛 (車漆、塑膠零件、車頂內襯、帆布、內飾板、乙烯基車頂、椅套、地毯與所有防水表面)、工廠與家中使用。

指示

將清潔劑施用於髒污區域,並等待約 30 秒使其生效。然後擦掉或用水沖掉。

內容量

200 ml

容器

氣味

特性

顏色

棕色

pH 值

9.6

密度

1,097 g/cm³

pH 值條件

20°C 時

密度條件

20°C 時

淨重

200 g

自生產之日算起的保存期限

24 Month

生物降解

維持自生產之日算起的保存期限的條件

20°C 時

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
手刷

輪圈清潔刷-130X340MM

汽車刷包含符合人體工學的舒適把手,可有效輕鬆清潔所有表面
x 1 數量
組合海綿

玻璃清潔專用雙面海棉

組合海綿有兩個不同的面,可使擋風玻璃清潔達到最佳效果。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 6
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊