適用於在氣管、折疊的螺旋縫管與氣動系統彈性管的對接與套筒接合中永久保持氣密密封
具有高彈性及可調式的聚乙烯薄膜
組裝期間不會產生摺紋
薄膜可以承受機械負載,並且具有抗撕裂特性。
可以輕鬆覆蓋住螺絲頭
黏合劑無異味,不含溶劑、氯烴或芳香烴
工廠施用期間或後續作業期間不會產生令人厭惡的氣味
雙層施用的冷縮型膠帶可抗紫外線
甚至可以在室外施用
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於在氣管、折疊的螺旋縫管與氣動系統彈性管的對接與套筒接合中永久保持氣密密封。
適用於強力黏合錳鋁合金與折疊的螺旋縫管而無需螺絲連接。
襯底材料 | PE 薄膜 |
襯底材料厚度 | 0,12 mm |
顏色 | 灰色 (底座材料) |
黏合底座 | 活性丁基天然橡膠 |
阻擋層 | 箔片 |
寬度 x 長度 | 50 mm x 15 m |
最小耐溫性 | -30 °C |
最大耐溫性 | 70 °C |
最低加工溫度 | -10 °C |
最高加工溫度 | 45 °C |
最低表面加工溫度 | 1 °C |
建材類別 | B2 - 通常易燃 |
建材類別條件 | 符合 DIN 4102 |
抗紫外線 | 是,當雙繞組時 |
不含铅 (< 0.1%) | 是 |
不含锡 (< 0.1%) | 是 |
SVHC 符合 REACH < 0.1% | 是 |
不含溶剂 (< 1%) | 是 |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
不含烃类增塑剂 (< 0.1%) | 是 |
不含卤化发泡剂 (< 0.1%) | 是 |
不含六溴环十二烷 (< 0.1%) | 是 |
不含废轮胎颗粒 | 是 |