歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

純鋁製膠帶

純鋁製膠帶,PE 箔片
防蒸氣膠帶

料號 0874100340
EAN 4049557702285

登入後的客戶價格
純鋁製膠帶

料號 0874100340

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於黏貼鋁層壓隔離系統的切割表面。適用於隔絕冷熱溫度。適用於密封與覆蓋管件、氣管與空調管道,以及在使用遮蔽氣體焊接時密封容器與管件。
  • 建築材料 A2 類別,非易燃 (在金屬表面上)

  • 建築材料 B1 類別,阻燃 (在阻燃、鋁層壓礦物纖維產品上)

  • 容易從黏合表面上撕掉隔離層

  • 可以用手撕掉

  • 耐熱

  • 抗紫外線
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
適用於黏貼鋁層壓隔離系統的切割表面。適用於隔絕冷熱溫度。適用於密封與覆蓋管件、氣管與空調管道,以及在使用遮蔽氣體焊接時密封容器與管件。

襯底材料

鋁箔

阻擋層

PE 薄膜

黏合底座

聚丙烯酸酯

厚度

0.065 mm

顏色

銀色

寬度

50 mm

長度

50 m

最小/最大耐溫性

-40 to 140 °C

最低/最高加工溫度

5 to 40 °C

建材類別

A2/B1

建材類別條件

A2 = 在金屬基材上 / B1 = 至少在阻燃的鍍鋁礦物纖維產品上

25 公釐處的最小黏合力

15 N

斷裂時的最大伸長

5 %

不含矽樹脂

防潮性

有條件

抗紫外線

自生產之日算起的保存期限

12 Monate(month)

維持自生產之日算起的保存期限的條件

乾燥、無塵、防日曬與其他熱源的存放區,約 20°C,50% 濕度

不含铅 ( 0.1%)

不含锡 ( 0.1%)

SVHC 符合 REACH 0.1%

不含氯化石蜡 ( 0.1%)

不含溶剂 ( 1%)

不含烃类增塑剂 ( 0.1%)

不含卤化发泡剂 ( 0.1%)

不含六溴环十二烷 ( 0.1%)

不含废轮胎颗粒

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊