歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

純鋁製膠帶

純鋁製膠帶紙
鋁膠帶

料號 0874100320

EAN 4024835597135

登入後的客戶價格
純鋁製膠帶

料號 0874100320

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於黏貼鋁層壓隔離系統的切割表面。適用於密封及覆蓋管件、高溫管道及氣管。
  • 建材類別 B1 類別,阻燃

  • 容易用手撕掉
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
適用於黏貼鋁層壓隔離系統的切割表面。適用於密封及覆蓋管件、高溫管道及氣管。

襯底材料

鋁箔

阻擋層

黏合底座

合成天然橡膠

厚度

0,07 mm

顏色

銀色

寬度

50 mm

長度

50 m

最小/最大耐溫性

-25 to 70 °C

最低/最高加工溫度

18 to 38 °C

建材類別

B1 - 低易燃性

25 公釐處的黏合力

38 N

斷裂時的伸長

2,7 %

不含矽樹脂

防潮性

抗紫外線

自生產之日算起的保存期限

12 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

乾燥、無塵、防日曬與其他熱源的存放區,約 20°C,50% 濕度

不含铅 (< 0.1%)

不含锡 (< 0.1%)

SVHC 符合 REACH < 0.1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

不含溶剂 (< 1%)

不含烃类增塑剂 (< 0.1%)

不含卤化发泡剂 (< 0.1%)

不含六溴环十二烷 (< 0.1%)

不含废轮胎颗粒

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊