透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071566 019
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
刀片長度
45 mm
刀片寬度
23 mm
刀片厚度
0,5 mm
材料
鋼,特殊硬化
切刃長度
5 mm
折箱割刀
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
切斷輪 適用於截管器
1/4 英吋夾緊帶 配備 16 個夾鉗,適用於 1/4 英吋套筒
半殼六角壓接嵌件
接點噴劑 SW
GEFU® 螺紋滾製螺絲 具有 Taptite 2000® 螺紋、沉頭與星型起子
抽屜零件,4 個隔板 ORSY® 1 貨架系統
空心拉釘,標準,平頭分類 701 件式
電氣絕緣膠帶
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
大力士安全鞋