- 隱藏式刀片在切割包裝帶時提供最高安全性
- 使用刀片頂端上的記號標籤以快速打開膠帶
- 高品質且符合人體工學的鋁製手柄配備掛環
- 不需工具即能輕易更換刀片
- 整合式刀片匣可裝入一片更換刀片
長度 | 165 mm |
手柄寬度 | 35 mm |
切刃長度 | 5 mm |
刀片長度 | 45 mm |
刀片寬度 | 23 mm |
刀片厚度 | 0,5 mm |
手柄材質 | 鋁 |
箱子切割器 具備隱藏式刀片 包括: