歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備刻度盤的輪胎打氣泵

配備刻度盤的輪胎打氣泵
精準指針式胎壓表

料號 0715541070

EAN 4046777956887

登入後的客戶價格
配備刻度盤的輪胎打氣泵

料號 0715541070

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經核准可控制轉速計的堅固、功能性輪胎壓力泵

堅固


  • 抗衝擊塑膠與橡膠護套


容易操作


  • +/- 按鈕

  • 精密胎壓計

經 EEC (EC) 核准。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大壓力量程

0.5-12 bar

最大工作壓力

16 bar

最低/最高溫度條件

-10 to 50 °C

軟管長度

530 mm

連接螺紋

1/4 英吋

產品重量 (每個項目)

1,000 kg

最大壓力量程

12 bar

壓力測量精度

0,1 bar

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊