歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

數位輪胎打氣泵

數位輪胎打氣泵 H30
數位胎壓錶

料號 071554 071

EAN 4045989656042

登入後的客戶價格
數位輪胎打氣泵

料號 071554 071

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

數位輪胎打氣泵,具備容易讀取的 LCD 顯示器
  • 4 個單位設定 (BAR、PSI、KPA、KGF)

  • 1.5 公尺軟管

  • 舒適型橡膠握把

  • 扣式氣動夾頭

  • 安裝握把的充氣/放氣桿

  • 背光功能

  • 測量範圍:0-12 BAR (0-175 PSI)

  • 讀取精度為 0.01 BAR (0.1 PSI)

  • 最大入口壓力為 15 BAR (218 PSI)

  • 需要 2 顆 AAA 電池 (未隨附)

EN12645:1998

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

產品重量 (每個項目)

1363,000 g

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
輪胎打氣泵配件,其他

長氣動夾頭

x 1 數量
附快接接頭的軟管 適用於手動輪胎打氣泵

數位胎壓錶071554071專用風管含接頭