歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

完全絕緣的安全海豚夾

完全絕緣的安全海豚夾
安全夾鉗

料號 071553 830

EAN 4038898215035

登入後的客戶價格
完全絕緣的安全海豚夾

料號 071553 830

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

符合 IEC/EN 61010-2-031 的要求

圖示的產品配備適用於 4 公釐安全插頭的套管,且以可重新密封的氣泡包裝提供,用於防塵儲存。


  • 夾緊寬度:30 公釐。

  • 額定電流/電壓:32 A/1000 V CAT III。

  • 絕緣體中的 4 公釐安全插座。

  • 供貨範圍:一個紅色海豚夾與一個黑色海豚夾。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

連接的插座直徑

4 mm

最大標稱電流

32 A

最大標稱電壓

1000 V/AC/DC

過電壓保護類別

CAT III/1000 V

最大夾具範圍

30 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊