層厚度計 配備整合式測量探針
組合塗層厚度測量裝置
表面塗層厚度測量計
料號 071553 790
EAN 4038898521822
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
精簡裝置,配備多功能按鈕,可單手操作
- 自動基材更換:安全、快速測量,無需校正
- 也可由使用者進行手動基材設定更換
- 整個測量範圍內的高測量精度
- 雙探針讓應用更加廣泛
- 由於拋光的寶石測量頭,使用期限更長且測量更溫和
- 經證實的技術:霍爾感應器與渦電流技術
- 測量開始時的聲音訊號
- 自動開啟/關閉
- 照明 LCD 顯示器可提供測量值、電池狀態、測量單位與操作模式的相關資訊
- 測量顯示約 15 秒
- 測量範圍 (Fe/NFe):0-3,000 μm (μm/mils 切換)
- 測量時間增量:個別測量:850 ms
- 測量顯示:從 0.0 到 999 以 µm 為單位,從 1,000 µm 開始以 mm 為單位
- 最小測量表面:Fe:10x10 mm²,NFe:6x6 mm²
- 最小曲率半徑:凸形:5 mm,凹形:25 mm
- 底座材料的最小厚度:Fe:0.2 mm,NFe:0.05 mm
- 運送內容物:層厚度測量儀,置物箱,2x 參考板 (Fe 與 Al),帶,測試認證
通知
- 無法測量塑膠
- 電池不包含在運送內容物內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於對鋼、鐵與非鐵金屬 (例如鋁、鋅、銅、黃銅) 進行非破壞性測量的廣泛應用。
顯示器 | LCD |
測量精度 (%) | 3 % |
長度測量誤差 (+/-) | +/- 2 µm |
最低/最高溫度條件 | 0 to 50 °C |
最低/最高存放溫度 | -10 to 60 °C |
充電電池/電池數 | 2 Stck(pcs) |
電池名稱 | Mignon AA;LR6;AM3 |
長度 x 寬度 x 高度 | 100 x 60 x 27 mm |
層厚度計 配備整合式測量探針 包括:
2
x
高功率電池
長效鹼性電池 三號 (AA)
描述:
1.5 V/DC; Mignon AA;LR6;AM3
電池電力適用於能源密集的應用
數量:
2
x