透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 071553 762
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
直徑
5,5 mm
角度
0 Degree
纜線長度
1 m
產品重量 (每個項目)
100,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
BMF 工廠清潔劑
設計師運動手錶
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制十字起子頭
匣式螺絲起子 不含起子頭
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件