適用於偵測並定位燃氣管的洩漏
測量範圍:0 ppm 到體積 1%
操作極為簡單
無需預設
精簡且堅固的外殼
可滿足技工的嚴苛日常使用需求
配備鵝頸管與保護蓋的移動式金屬感應器頭
適合用於測量難以接近的區域
低電量與待機指示燈
零點按鈕
手動設定零點以提高敏感度 (最大體積 1 %)
測量的可聽及可見確認
隨著濃度的增加,脈衝頻率會增加,直到音調連續為止
通知
裝置不得用於評估氣體濃度。該裝置僅用於定位氣體累積的區域。
不防爆!
存放溫度:-10°C 至 +50°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
LPG 轉換代理商 (丙烷)
汽車空調代理商 (成形氣體包括 95% 的氮氣,5% 的氫氣)
加熱系統安裝工程師 (甲烷/乙烷/丙烷)
適合定位:丙酮、乙烷、甲烷、丙烷與氫
顯示器 | 5 梯級 LED |
鵝頸長度 | 180 mm |
IP 防護等級 | IP 54 |
最低/最高溫度條件 | 0 to 40 °C |
長度 x 寬度 x 高度 | 135 x 45 x 25 mm |
電池名稱 | Mignon AA;LR6;AM3 |
充電電池/電池數 | 2 Stck(pcs) |
氣體偵測器 包括:

2
x
高功率電池
長效鹼性電池 三號 (AA)
描述:
1.5 V/DC; Mignon AA;LR6;AM3
電池電力適用於能源密集的應用
數量:
2
x