將輪胎維修最重要的工具放在手邊易於取用的位置
4 個強力磁鐵,最大固定力為 5 kg,可靈活使用
非常適合連接至升降平台或工具盒
讓您擁有工作時的必備工具可用
例如氣動螺絲起子、扭力扳手與最多四個套筒扳手嵌件
浸塗層安裝件,用於防護
及安全存放工具
強固而耐用
- 1.6 公釐厚鋼工程
- 黑色粉末塗層表面
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
寬度 (B) | 102 mm |
材料 | 鋼 |
高度 (H) | 395 mm |
材料厚度 | 1,6 mm |
深度 (B1) | 117 mm |