擋風玻璃架 適用於汽車和卡車擋風玻璃
擋風玻璃架
前,後擋玻璃架
料號 071458 262
EAN 4038898750215
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
負載最高 55 kg
- 行動塑膠盤,直徑 130 公釐,可因應任何擋風玻璃形狀
- 可折疊並調整高度,調整範圍為 0.8 到 1.05 公尺
- 粉末塗層耐用管式鋼架
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
長度 | 1150 mm |
寬度 | 450 mm |
最低/最高高度 | 0.8-1.05 m |
最大負載能力 | 55 kg |
材料 | 鋼 |