歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

電動煞車油更換機 適用於所有汽車與卡車 (聯接件) 以及所有摩托車

電動煞車油更換機,5 公升
手提式煞車油更換機

料號 071455625

EAN 4038898302308

登入後的客戶價格
電動煞車油更換機 適用於所有汽車與卡車 (聯接件) 以及所有摩托車

料號 071455625

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於所有乘用車與商用車 (聯接件) 以及所有摩托車

工作壓力 2 巴 (無法調整)



使用最高 5 公升的原始桶


無需耗時傾析,也沒有煞車油起泡或吸水的危險。



空桶時關閉,以免吸入氣體


更換容器時無需耗時洩放裝置。



從車輛洩壓解聯


只需卸除填充軟管即可,不會噴灑煞車油。



高品質環氧基塗層


特別抗煞車油



內容物:


  • 具有桶安裝件與 3 個橡膠錐形的裝置

  • 歐洲轉接器料號 071455 301 (E 20,適用於幾乎所有歐洲乘用車)
通知

僅使用不含礦物油的煞車油
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
非常適合輪胎維修、填充站、摩托車工廠,且可做為替代煞車油的次要裝置。

最大含量

5 l

送料軟管長度

350 cm

符合 ABS 標準

長度

300 mm

寬度

200 mm

纜線長度

450 cm

高度

300 mm

標稱電壓

230 V/AC

重量

6 kg

電動煞車油更換機 適用於所有汽車與卡車 (聯接件) 以及所有摩托車 包括:
1 x
歐洲轉接器 E 20 適用於煞車油更換機

煞車放氣接頭 F:071455621

數量: 1 x
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
收集瓶 適合煞車油

AY-COLLECTINGBOTTLE-BBA-F.BRAKEFLUI