歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

電動煞車油更換機

ABSG 電動煞車油更換機
壓力式剎車油更換機

料號 071455624

EAN 4045727560419

登入後的客戶價格
電動煞車油更換機

料號 071455624

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特別堅固的高品質裝置。適用於洩放乘用車煞車與貨車離合器。容易使用且易於維修。適合電動液壓制動。

壓力可從 0.4 持續調整到 4 巴


適合具有 ABS 的所有車輛 (指定操作壓力)。



使用最高 12 公升的原始桶


無需耗時傾析,也沒有吸濕的危險。



空桶時關閉,以免吸入氣體


更換容器時無需耗時洩放裝置。



其他低壓測試


簡單快速的煞車系統洩漏測試,並檢查煞車活塞是否可平順移動。



可控制工作高度的移動式裝置


不疲憊,工作舒適。



高品質環氧基塗層


特別抗煞車油。



內容物:


  • 配備轉接器儲存隔層的推車

  • 桶密封的通用錐形

  • 適用於初步排放的抽吸裝置

  • 歐洲轉接器料號 071455 301 (E 20,適用於許多歐洲乘用車)
通知

僅使用不含礦物油的煞車油

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大含量

12 l

最小/最大工作壓力

0.4-4 bar

送料軟管長度

350 cm

符合 ABS 標準

適合電動液壓制動

長度

340 mm

寬度

290 mm

纜線長度

450 cm

高度

980 mm

標稱電壓

230 V/AC

重量

12 kg

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
歐洲轉接器 E 20 適用於煞車油更換機

煞車放氣接頭 F:071455621

x 1 數量
收集瓶 適合煞車油

AY-COLLECTINGBOTTLE-BBA-F.BRAKEFLUI
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
此產品的備用零件:
過濾器 適用於電動煞車油更換機

煞車油更換機專用濾心FOR0714 556 24

適用於抽吸裝置的預先過濾器