透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0714551960
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
寬度
6,2 mm
直徑
12 mm
外徑
30 mm
內徑
4,85 mm
適合管直徑
6 - 67 公釐
切削深度
6 mm
應用區域
塑膠
產品重量 (每個項目)
7,100 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
內螺紋快速接頭 2000 系列
英制梅開扳手 8 件式,採用 POWERDRIV® 起子
適用於充滿防漏添加劑的轉接器
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
六角扳手六角承窩 長版
電氣絕緣膠帶
刀式連接器 非絕緣
米字螺絲起子 配備圓柄
3/4 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
公制棘輪梅開扳手 使用 POWERDRIV®