透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0714551945
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
寬度
4,9 mm
直徑
0 mm
外徑
20 mm
內徑
5 mm
適合管直徑
3 - 35 公釐
孔直徑
8 mm
切削深度
3 mm
應用區域
鋁, 不銹鋼, 銅, 黃銅, 鋼
件數
2 Stck(pcs)
產品重量 (每個項目)
4,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Drain pipe cleaner concentrate KONTEQ
標準圓鋸鋸片
帶半圓頭的內部調整夾片 適合橢圓形孔
功能性服裝,其他
刀套 非絕緣
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
機車煞車油更換機,注油蓋墊片
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型
具備柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼